VESTIL WTJ-E-15-3-AC-CSA Teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, CSA-yhteensopiva 3-1/2–5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8HPA

VESTIL WTJ-E-15-3-AC-CSA Teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, CSA-yhteensopiva 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG8HPA Malli: WTJ-E-15-3-AC-CSA

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,455.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan korkeus18.5 "
Pohjan pituus12 "
Pohjan leveys12 "
Puomin säädön lisäykset12 "
Puomin laajennus27 13/16" @ 1500 lbs.
Puomin korkeus47 1/8 "- 73 5/16"
Boom Reach43 1/16 "- 66 3/4"
Kaapelin halkaisija7 / 32 "
Kaapelin pituus25 ft.
Koko1500 lbs.
Värisininen
Johdon pituus8 ft.
Syvyys66.75 "
Laajennettu kapasiteetti200 lbs.
Laajennettu pituus66.75 "
Laajennettu max. Koukun korkeus73.31 "
Laajennettu min. Koukun korkeus47.13 "
Korkeus67.5 "
HP1/3
Pituus66.75 "
MateriaaliTeräs
Moottori HP3 / 10 hp
Asennuslevyn pituus12 "
Asennuslevyn leveys12 "
Virtajohdon pituus8 ft.
KäyttövoimaAC
Sisäänvedetty kapasiteetti1100 lbs.
Sisään vedetty pituus43.13 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus66.75 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus43.06 "
Kierto360 astetta
Jännite115V AC
Leveys18.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8426910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLaajennettu kapasiteettiPuomin korkeusBoom ReachLaajennettu pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu min. Koukun korkeusKorkeusHinta
VESTIL WTJ-20-4-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 4-7 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,110.77
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-20-4-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 4-7 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,390.52
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-E-15-3-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,991.97
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-E-15-3-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,229.13
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-20-3-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8CND WTJ-20-3-ACJib-nosturi-59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,288.47
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvanoidusta teräksestä vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, harmaa | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALJib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,705.11
VESTIL WTJ-20-3-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,067.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WTJ-E-15-3-AC-CSA Teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, CSA-yhteensopiva 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen
€5,455.19 / yksikkö