TAP MAGIC Alumiinileikkausnesteet


Tap Magic -alumiinileikkausnesteet on suunniteltu alumiinin leikkaamiseen ja koneistukseen. Ne sopivat ihanteellisesti kierteitykseen, jyrsintään, poraukseen, kierteitykseen, sahaamiseen, sorvaukseen ja poraukseen. Nämä otsoniystävälliset nesteet ovat täysin vapaita 1, 1, 1 trikloorietaanista.

Suodattaa
TyyliMalliKokocontainer TyyppiHinta (ei alv)
A
20128A
1 gal.voida€143.08
B
20004A
4 oz.voida€6.72
C
20640A
5 gal.sanko€637.23
D
20016A
16 oz.voida€24.39
E
23840A
30 gal.Rumpu€1,906.25
F
27040A
55 gal.Rumpu€4,004.32
G
25200AT
275 gal.Raahata€11,669.32
Tarjouspyyntö

Alumiinileikkausnesteet

Tap Magic -alumiinileikkausnesteet on suunniteltu alumiinin leikkaamiseen ja työstämiseen; ihanteellinen kierteitykseen, jyrsintään, poraukseen, pujottamiseen, sahaamiseen, sorvaamiseen ja tylsistämiseen. Nämä otsoniystävälliset nesteet eivät sisällä täysin 1, 1, 1 trikloorietaania. Ne kuljettavat lämpöä nopeasti, antavat tarkempia toleransseja, parantavat pintakäsittelyä ja työstettävyyttä ja ovat erittäin tehokkaita magnesiumille ja vastaaville ei-rautametalleille. Valitse laaja valikoima näistä alumiinileikkausnesteistä, joiden kapasiteetti vaihtelee välillä 1 - 275 gallonaa.

Ominaisuudet

  • Tap Magic -alumiinileikkausnesteet haihduttavat lämpöä nopeasti, tarjoavat tarkempia toleransseja, parantavat pinnan viimeistelyä ja työstettävyyttä ja ovat erittäin tehokkaita magnesiumin ja vastaavien ei-rautametallien käsittelyssä.
  • Ne sopivat kaikkiin alumiinin leikkaustoimenpiteisiin ja tarjoavat kauniin mikrohienopinnan.
  • Ne haihduttavat usein lämpöä ja tarjoavat tarkemmat toleranssit.
  • Nämä alumiiniset leikkausnesteet ovat otsoniystävällisiä eivätkä täysin sisällä 1, 1, 1 trikloorietaania.
  • Ne ovat myös erittäin tehokkaita magnesiumille ja muille ei-rautametalleille.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on jäähdytysnesteellä ja voiteluaineella?

Jäähdytysnesteen päätarkoitus on poistaa leikkuualueelta syntyvä leikkauslämpö ja pitää leikkuualueen lämpötila alhaisena. Voiteluaine puolestaan ​​pienentää kitkakerrointa leikkurin ja lastun harapinnan välillä, mikä vähentää lämmön muodostumisnopeutta.

Onko leikkausöljyllä ja tavallisella öljyllä eroa?

Keskeinen ero on, että leikkausnesteet voivat voidella työkalun leikkuureunan ja lastun välisen rajapinnan, kun taas voiteluaineet voivat voidella kovien materiaalien väliä vähentämällä esineiden välistä kitkaa.

Mistä leikkausöljy on tehty?

Niitä voidaan valmistaa käyttämällä öljytisleitä, vettä, ilmaa, kasviöljyjä, eläinrasvoja ja muita perusmateriaaleja. Niitä voidaan kutsua leikkausnesteiksi, leikkausöljyiksi, leikkausseoksiksi, jäähdytysnesteiksi tai voiteluaineiksi tilanteen ja tarkasteltavana olevan metallinleikkausnesteen tyypin mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?