Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WS-5-RV Replacement Vinyl Weather stripping 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG8CMJ Malli: WS-5-RV

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSää Strip
LiitetyyppiRuuvaa kiinni
VäriValkoinen
YhteensopivaSähköhydrauliset telakkatasoittimet, mekaaniset telakkatasoittimet
Korkeus4.17 ft.
Pituus42 "
MateriaaliVinyyli
MittayksikötJOKA
Kuopan pituus50 "
Paksuus1"
TyyppiKorvaava vinyyli
Säänauhan tyyppiKorvaava vinyyli
Leveys2"
Toimii yhdessäRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKuopan pituusHinta
VESTIL WS-10-RV Replacement Vinyl Weather Stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler malleihin, valkoinen | AG8CME WS-10-RV9.17 ft.102 "110 "€163.07
Tarjouspyyntö
VESTIL WS-6-RV Replacement Vinyl Weather Stripping 62 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMN WS-6-RV5.17 ft.54 "62 "€139.29
VESTIL WS-8-RV Replacement Vinyl Weather Stripping 85 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMT WS-8-RV7.08 ft.78 "85 "€143.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WS-5-RV Replacement Vinyl Weather stripping 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen
€127.83 / yksikkö