VESTIL WS-10-RV Replacement Vinyl Weather stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen

Tuote: AG8CME Malli: WS-10-RV
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€163.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSää Strip
LiitetyyppiRuuvaa kiinni
VäriValkoinen
YhteensopivaSähköhydrauliset telakkatasoittimet, mekaaniset telakkatasoittimet
Korkeus9.17 ft.
Pituus102 "
MateriaaliVinyyli
MittayksikötJOKA
Kuopan pituus110 "
Paksuus1"
TyyppiKorvaava vinyyli
Säänauhan tyyppiKorvaava vinyyli
Leveys2"
Toimii yhdessäRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKuopan pituusHinta
VESTIL WS-5-RV Replacement Vinyl Weather Stripping 50 tuuman Pit Dock Leveler malleihin, valkoinen | AG8CMJ WS-5-RV4.17 ft.42 "50 "€127.83
VESTIL WS-6-RV Replacement Vinyl Weather Stripping 62 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMN WS-6-RV5.17 ft.54 "62 "€139.29
VESTIL WS-8-RV Replacement Vinyl Weather Stripping 85 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMT WS-8-RV7.08 ft.78 "85 "€143.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WS-10-RV Replacement Vinyl Weather stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen
€163.07 / yksikkö