VESTIL WS-10-RB-1.5 Vaihtoharjan säänpoisto 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea

Tuote: AG8CMD Malli: WS-10-RB-1.5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€194.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSää Strip
LiitetyyppiRuuvaa kiinni
VäriMusta, hopea
YhteensopivaSähköhydrauliset telakkatasoittimet, mekaaniset telakkatasoittimet
Korkeus9.17 ft.
Pituus102 "
MateriaaliPolypropeeni, teräs
MittayksikötJOKA
Kuopan pituus110 "
Paksuus0.25 "
TyyppiVaihtoharja
Säänauhan tyyppiVaihtoharja
Leveys1"
Toimii yhdessäRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäänauhan tyyppiVäriKorkeusLeveysPituusMateriaaliKuopan pituusVaihtoharjan leveysHinta
VESTIL WS-10-DV Dual Vinyl Weather Stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMB WS-10-DVDual vinyyliValkoinen9.17 ft.2"101 "Dual vinyyli110 "-€138.79
Tarjouspyyntö
VESTIL WS-10-RB-1 Vaihtoharja Weather Stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CMC WS-10-RB-1VaihtoharjaMusta, hopea9.17 ft.1"102 "Polypropeeni, teräs110 "-€191.79
Tarjouspyyntö
VESTIL WS-5-DV Dual Vinyl Weather Stripping 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMF WS-5-DVDual vinyyliValkoinen4.17 ft.2"41 "Dual vinyyli50 "-€92.93
VESTIL WS-5-RB-1 Vaihtoharja Weather stripping 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CMG WS-5-RB-1VaihtoharjaMusta, hopea4.17 ft.1"42 "Polypropeeni, teräs50 "-€159.49
VESTIL WS-5-RB-1.5 Vaihtoharjan säänpoisto 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CMH WS-5-RB-1.5VaihtoharjaMusta, hopea4.17 ft.1"42 "Polypropeeni, teräs50 "-€162.18
VESTIL WS-6-DV Dual Vinyl Weather Stripping 62 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMK WS-6-DVDual vinyyliValkoinen5.17 ft.2"53 "Dual vinyyli62 "-€104.35
VESTIL WS-6-RB-1 Vaihtoharjan säänpoisto 62 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CML WS-6-RB-1VaihtoharjaMusta, hopea5.17 ft.1"54 "Polypropeeni, teräs62 "-€161.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WS-10-RB-1.5 Vaihtoharjan säänpoisto 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea
€194.52 / yksikkö