Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WS-5-RB-1 Vaihtoharjan säänpoisto 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea

Varastossa
Tuote: AG8CMG Malli: WS-5-RB-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSää Strip
LiitetyyppiRuuvaa kiinni
VäriMusta, hopea
YhteensopivaSähköhydrauliset telakkatasoittimet, mekaaniset telakkatasoittimet
Korkeus4.17 ft.
Pituus42 "
MateriaaliPolypropeeni, teräs
MittayksikötJOKA
Kuopan pituus50 "
Paksuus0.25 "
TyyppiVaihtoharja
Säänauhan tyyppiVaihtoharja
Leveys1"
Toimii yhdessäRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäänauhan tyyppiVäriKorkeusLeveysPituusMateriaaliKuopan pituusVaihtoharjan leveysHinta
VESTIL WS-10-DV Dual Vinyl Weather Stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMB WS-10-DVDual vinyyliValkoinen9.17 ft.2"101 "Dual vinyyli110 "-€138.79
Tarjouspyyntö
VESTIL WS-10-RB-1 Vaihtoharja Weather Stripping 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CMC WS-10-RB-1VaihtoharjaMusta, hopea9.17 ft.1"102 "Polypropeeni, teräs110 "-€191.79
Tarjouspyyntö
VESTIL WS-10-RB-1.5 Vaihtoharja, säänpoisto 110 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CMD WS-10-RB-1.5VaihtoharjaMusta, hopea9.17 ft.1"102 "Polypropeeni, teräs110 "-€194.52
Tarjouspyyntö
VESTIL WS-5-DV Dual Vinyl Weather Stripping 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMF WS-5-DVDual vinyyliValkoinen4.17 ft.2"41 "Dual vinyyli50 "-€92.93
VESTIL WS-5-RB-1.5 Vaihtoharjan säänpoisto 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CMH WS-5-RB-1.5VaihtoharjaMusta, hopea4.17 ft.1"42 "Polypropeeni, teräs50 "-€162.18
VESTIL WS-6-DV Dual Vinyl Weather Stripping 62 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, valkoinen | AG8CMK WS-6-DVDual vinyyliValkoinen5.17 ft.2"53 "Dual vinyyli62 "-€104.35
VESTIL WS-6-RB-1 Vaihtoharjan säänpoisto 62 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea | AG8CML WS-6-RB-1VaihtoharjaMusta, hopea5.17 ft.1"54 "Polypropeeni, teräs62 "-€161.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WS-5-RB-1 Vaihtoharjan säänpoisto 50 tuuman Pit Dock Leveler -malleille, hopea
€159.49 / yksikkö