Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WR-36-Y suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeliristikko, koko 36 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8CLU Malli: WR-36-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Koko2500 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys36 "
Korkeus4 / 9 "
Pituus3 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus1 / 3 "
Avausleveys1 1 / 4 "
Yhden pyörän kapasiteetti2,500 lbs.
Käyttökorkeus1 1 / 4 "
Leveys2 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.3
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusHinta
VESTIL WR-24 suulakepuristettu alumiiniletku/kaapelin ristikko, 24 tuuman koko | AG8CLK WR-24Hopea24 "2 ft.€47.80
VESTIL WR-24-BK suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeli Crossover, koko 24 tuumaa, musta | AG8CLL WR-24-BKMusta24 "2 ft.€62.12
VESTIL WR-24-BRN suulakepuristettu alumiiniletku/kaapelin jako, koko 24 tuumaa, ruskea | AG8CLM WR-24-BRNRuskea24 "2 ft.€62.12
VESTIL WR-24-Y suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, keltainen | AG8CLN WR-24-YKeltainen24 "2 ft.€62.12
VESTIL WR-24-YB suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, keltainen/musta | AG8CLP WR-24-YBKeltainen Musta24 "2 ft.€72.14
VESTIL WR-36 suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeli ristikko, 36 tuuman koko | AG8CLQ WR-36Hopea36 "3 ft.€71.42
VESTIL WR-36-BK suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeli Crossover, koko 36 tuumaa, musta | AG8CLR WR-36-BKMusta36 "3 ft.€88.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WR-36-Y suulakepuristettu alumiiniletku/kaapeliristikko, koko 36 tuumaa, keltainen
€88.60 / yksikkö