VESTIL WP-TT48 työtaso, valinnainen työkalulokero 48.5 tuuman koko | AG8CLH

VESTIL WP-TT48 työtaso, valinnainen työkalulokero, koko 48.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CLH Malli: WP-TT48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalualusta
Värisininen
Korkeus2.25 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paksuus0.1046 "
Leveys48.88 "
Toimii yhdessäWP-4848, WP-4848-FF, WP-4848-84B, WP-4848-84B-FF, WP-4848-DD, WP-4848-DD-FF, WP-4848-84B-DD, WP-4848- 84B-DD-FF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL WP-TT36 työtaso, valinnainen työkalulokero 36.5 tuuman koko | AG8CLG WP-TT3636.88 "€102.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-TT48 työtaso, valinnainen työkalulokero, koko 48.5 tuumaa
€121.69 / yksikkö