VESTIL WP-TT36 työtaso, valinnainen työkalulokero 36.5 tuuman koko | AG8CLG

VESTIL WP-TT36 työtaso, valinnainen työkalulokero, koko 36.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CLG Malli: WP-TT36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalualusta
Värisininen
Korkeus2.25 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Yhden oven alustan leveys36 "
KäytettyTeolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin
Leveys36.88 "
Toimii yhdessäWP-3636, WP-3648, WP-3636-84B, WP-3648-84B, WP-3636-DD, WP-3648-DD, WP-3636-84B-DD, WP-3648-84B-DD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL WP-TT48 työtaso, valinnainen työkalulokero 48.5 tuuman koko | AG8CLH WP-TT4848.88 "€121.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-TT36 työtaso, valinnainen työkalulokero, koko 36.5 tuumaa
€102.88 / yksikkö