Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WP-SB-WPJB työtaso, pysäytyspainike | AG8CLD

VESTIL WP-SB-WPJB Työtaso, Stop-painikelaatikko

Varastossa
Tuote: AG8CLD Malli: WP-SB-WPJB

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytyspainikelaatikko
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys4 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-SB-WPJB Työtaso, Stop-painikelaatikko
€326.44 / yksikkö