REED INSTRUMENTS Digitaaliset äänitasomittarit


REED Instrumentsin digitaaliset äänitasomittarit sopivat ihanteellisesti akustisiin mittauksiin. Ne mittaavat teollisuuden koneiden/laitteiden ja rakennustyömaiden melutasoja turvallisten työolojen varmistamiseksi.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
R1920
€119.70
B
R8050
€267.16
C
R8060
€337.54
D
R8080
€464.70

Toimintamekanismi

  • Kytke mittari päälle ja paina ajan painotuspainiketta valitaksesi haluamasi vasteajan.
  • Aseta vasteeksi FAST (125 ms), jos äänilähteessä on vain lyhyitä purskeita.
  • Valitse SLOW (1 s) keskimääräisen äänitason mittaamiseksi.
  • Paina taajuuden painotuspainiketta säätääksesi taajuutta.
  • Valitse sopiva alue painamalla Hi/Lo-painiketta.
  • Jos näytössä vilkkuu YLI-kuvake (alueen asettamisen jälkeen), säädä alue uudelleen.
  • Pidä instrumenttia toisessa kädessä (poissa kehosta) tai aseta se jalustalle pitkäaikaista seurantaa varten.
  • Suuntaa mikrofoni äänen suuntaan suorittaaksesi mittauksen.

Ominaisuudet

  • REED Instrumentsin digitaalisissa äänitasomittareissa on taustavalaistu LCD-näyttö, joka helpottaa havainnointia hämärässä valaistussa paikassa.
  • Niissä on automaattinen sammutustoiminto akun säästämiseksi.
  • Näissä mittareissa on mikrofonin tuulilasipallo tuulen melun vähentämiseksi.
  • Niissä on alhaisen akun osoitin, joka kehottaa käyttäjiä vaihtamaan akku.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • REED-instrumentit Äänitason kalibraattori: Tämä laite on ihanteellinen helppoon kalibrointiin.
  • REED-instrumentit kantolaukku: Tämä kova kotelo on ihanteellinen tämän äänitasomittarin säilyttämiseen ja kuljettamiseen.
  • REED-instrumentit R1500 kevyt kolmijalka: Tämä korkeussäädettävä kolmijalka sopii tämän mittarin kiinnittämiseen äänitason mittaamiseen pitkiä aikoja.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • IEC (R8050, R8060)
  • ANSI (R8050, R8080)

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden digitaalisten äänitasomittareiden käyttölämpötila-alue?

32-104 astetta F.

Kuinka tarkastella vain enimmäisäänitasoja mittauksen aikana?

  • Paina 'MAX/HOLD'-painiketta näyttääksesi tallennetut enimmäisarvot.
  • Tässä tilassa mittari päivittää vain, kun se havaitsee nykyistä enimmäislukemaa korkeamman lukeman.

Kuinka pidät tietyn lukeman näissä digitaalisissa äänitasomittareissa?

Pidä MAX/HOLD-painiketta painettuna, kunnes sekä MAX- että HOLD-kuvakkeet tulevat näkyviin. Tämä toiminto pysäyttää näytön nykyisen lukeman.

Kuinka REED Instrumentsin digitaaliset äänitasomittarit kalibroidaan?

  • Avaa paristolokero ja etsi kaksi kalibrointipotentiometriä akun takaa.
  • Kytke mittari päälle ja valitse C-painotus ja FAST-vastaustila.
  • Aseta mikrofoni kalibraattoriin.
  • Aseta kalibraattori lähtöarvoon 94 dB.
  • Valitse LOW-alue ja säädä 'C (Lo)' -potentiometriä 94.0 dB:n näytölle.
  • Valitse HIGH-alue ja säädä C (HI) -potentiometriä 94.0 dB:n näytölle.
  • Aseta kalibraattori lähtöön 114 dB ja tarkista mittaus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?