VESTIL WP-4848-DD työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs | AG8CJX

VESTIL WP-4848-DD työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, koko 48 x 48 tuumaa, 1000 lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG8CJX Malli: WP-4848-DD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,597.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Takakorkeus60 "
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
KokoontaitettavaEi
VäriSininen, keltainen
Oven leveys16 "
SisääntulotyyliKaksoissivuovi
Laajennettu takanäytön korkeus60 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan paksuus1.5 "
Haarukan leveys7.75 "
Etu- ja takahaarukkataskun leveys7 3 / 4 "
Etuhaarukan taskun korkeus1 7 / 8 "
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus65.63 "
Korkea Selkäkorkeus60 "
SisältääMukana 36" turvahihna ja piikkilukko
Pituus51 "
MateriaaliTeräs
Keskiraiteen korkeus21 "
Ovien lukumäärä2
Platform Pituus45.38 "
Alustan leveys45.38 "
Takahaarukan taskun korkeus3 7 / 8 "
Hihnan pituus36 "
Varvaslaudan korkeus4.13 "
Varvaslaudan korkeus4 1 / 8 "
Ylimmän kiskon korkeus42 "
Leveys48.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterVäriSisääntulotyyliHinta
VESTIL WP-3636-84B-DD työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, 36 x 36 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs | AG8CHV WP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,604.92
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-3636-DD työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, 36 x 36 tuumaa, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CHY WP-3636-DD1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,402.96
VESTIL WP-3648-84B-DD Työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, 36 x 48 tuumaa, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJB WP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,735.29
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-3648-DD työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, 36 x 48 tuumaa, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJE WP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,371.62
VESTIL WP-4848-84B-DD Työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJR WP-4848-84B-DD1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€2,066.47
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-4848-84B-DD-FF Työtaso, 2-ovinen sisäänkäynti, Täysin varusteltu, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJT WP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€3,162.74
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-4848-DD-FF Työtaso, 2-ovinen sisäänkäynti, Täysin varusteltu, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJY WP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€2,865.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-4848-DD työtaso 2-ovisella sisäänkäynnillä, koko 48 x 48 tuumaa, 1000 lb., sininen, teräs
€1,597.78 / yksikkö