NUPLA 79-548 kaivurin pylvään reikä 4 jalkaa | AD2BBN 3MD47

NUPLA 79-548 Kaivinpylvään reikä 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2BBN Malli: 79-548Ristiviite: 3MD47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReiän kaivaaja
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 79-548 pylväsreiänkaivuri poistaa lian maasta jättäen tilaa aitojen ja opasteiden asentamiselle. Se koostuu kahdesta lapiomaisesta terästä, jotka muodostavat onton sylinterin, joka vetää pois maaperän.

Ominaisuudet:

  • Nupla 79-548 tolppareiänkaivuri luo 6-1/2 tuuman reiän.
  • Siinä on lasikuitukahva, joka estää korroosiota ja ympäristökemiallisia hyökkäyksiä.
  • Sen pitkä 4 jalan kahva mahdollistaa kätevän käytön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Nuplan kaivutanko: Tämä työkalu auttaa käyttäjää puhdistamaan lian, kivet ja muut esineet maasta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista maaperää tämä kaivuri voi vetää esiin?

A. Nupla 79-458 kaivinkone sopii erinomaisesti kovien savimaan ja kivitäytteisen maan poistamiseen.

K. Onko tämän jälkikaivurin teriä tarpeen teroittaa?

V. Ei, tämän kaivurin teriä ei tarvitse teroittaa, koska niitä käytetään vain maaperän kauhaamiseen sen leikkaamisen sijaan.

K. Mikä erottaa kairan jälkireiänkaivajasta?

V. Kaira luo reiän työntämällä maata alas samalla kun jälkikaivuri kauhaa maata reiän tekemiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaaliTyyppiHinta
NUPLA 76-548 Johtamaton reiänkaivain 4 jalkaa | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Lasikuitu, ei-johtavaJohtamaton€245.78
NUPLA 69-562 Reikäkaivuri 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6 69-56272 "Lasikuitu--
Tarjouspyyntö
NUPLA HIPHD4 Pylväsreiänkaivaja, pää, 9 1/2 x 6 1/2 tuumaa, 6 1/4 tuumaa levitetty, 48 tuuman lasikuitukahva | CJ4LWC HIPHD4----
Tarjouspyyntö
NUPLA HIPHD6 Pylväsreiänkaivaja, pää, 9 1/2 x 6 1/2 tuumaa, 6 1/4 tuumaa levitetty, 72 tuuman lasikuitukahva | CJ4LWD HIPHD6----
Tarjouspyyntö
NUPLA HIPHD8 Pylväsreiänkaivaja, pää, 9 1/2 x 6 1/2 tuumaa, 6 1/4 tuumaa levitetty, 96 tuuman lasikuitukahva | CJ4LWE HIPHD8----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 79-548 Kaivinpylvään reikä 4 jalkaa
€181.45 / yksikkö