VESTIL WP-4848-CA-84B teräksinen työtaso, 84 tuuman takapyörä, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8CJW

VESTIL WP-4848-CA-84B teräksinen työtaso, 84 tuuman takapyörä, 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CJW Malli: WP-4848-CA-84B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,107.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriSininen, keltainen
Yhteensopiva haarukan leveys7.75 "
Oven leveys16 "
SisääntulotyyliYksi sivuovi
Laajennettu takanäytön korkeus84 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskun leveys7 3 / 4 "
Haarukan paksuus1.5 "
Kehyksen väriSininen, keltainen
Etuhaarukan taskun korkeus1 7 / 8 "
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus93.63 "
Korkea Selkäkorkeus84 "
Pituus50.94 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus21 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Ovien lukumäärä1
Platform Pituus45.38 "
Alustan leveys45.38 "
Takahaarukan taskun korkeus3 7 / 8 "
Hihnan pituus36 "
Varvaslaudan korkeus4 1 / 8 "
Ylimmän kiskon korkeus42 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)227.65
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriLaajennettu takanäytön korkeusPlatform PituusAlustan leveysVarvaslaudan korkeusYlimmän kiskon korkeusLeveysHinta
VESTIL WP-3636-CA teräksinen työtaso, pyörällä, 36 tuumaa x 36 tuumaa | AG8CHW WP-3636-CATeräsSininen, keltainen60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,395.97
VESTIL WP-3636-CA-84B teräksinen työtaso, 84 tuuman takapyörä, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG8CHX WP-3636-CA-84BTeräsSininen, keltainen84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,785.31
VESTIL WP-3648-CA teräksinen työtaso, pyörällä, 36 tuumaa x 48 tuumaa | AG8CJC WP-3648-CATeräsSininen, keltainen60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,550.64
VESTIL WP-3648-CA-84B teräksinen työtaso, 84 tuuman takapyörä, 36 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8CJD WP-3648-CA-84BTeräsSininen, keltainen84 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,912.70
VESTIL WP-4848-CA teräksinen työtaso, pyörällä, 48 tuumaa x 48 tuumaa | AG8CJV WP-4848-CATeräsSininen, keltainen60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€1,758.23
VESTIL WP-3636-2SF työtaso, 2 hyllyä, 36 x 36 tuuman koko | CE4RUJ WP-3636-2SFTeräsSininen, keltainen60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "€1,416.03
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-3636-DD-84B työtaso, 84 tuuman takaosa, kaksoisoven ovi, 36 x 36 tuuman koko | CE4RUK WP-3636-DD-84B--------€978.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-4848-CA-84B teräksinen työtaso, 84 tuuman takapyörä, 48 tuumaa x 48 tuumaa
€2,107.58 / yksikkö