Kapasiteetti: 1000 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: (2) Käännä, (2) Käännä jarrulla , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Yhteensopivan haarukan leveys: 7.75 " , Oven leveys: 16 " , sisääntulotyyli: Yksi sivuovi , Haarukkataskun leveys: 7 3 / 4 " , Haarukan paksuus: 1.5 " , Kehyksen väri: Sininen, keltainen , Etuhaarukan taskun korkeus: 1 7 / 8 " , Kaiteen suunnittelu: Kiinteä kaide , Kiskon keskikorkeus: 21 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Ovien lukumäärä: 1 , Irrotettavien hyllyjen määrä: 2 , Takahaarukkataskun korkeus: 3 7 / 8 " , Hihnan pituus: 36 "