VESTIL WP-4848 Työtaso, 48 x 48 tuumaa, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJP

VESTIL WP-4848 työtaso, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG8CJP Malli: WP-4848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,552.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Takakorkeus60 "
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
KokoontaitettavaEi
VäriSininen, keltainen
Oven leveys16 "
SisääntulotyyliYksi sivuovi
Laajennettu takanäytön korkeus60 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan paksuus1.5 "
Haarukan leveys7.75 "
Etu- ja takahaarukkataskun leveys7 3 / 4 "
Etuhaarukan taskun korkeus1 7 / 8 "
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus65.63 "
Korkea Selkäkorkeus60 "
SisältääMukana 36" turvahihna ja piikkilukko
Pituus51 "
MateriaaliTeräs
Keskiraiteen korkeus21 "
Ovien lukumäärä1
Platform Pituus45.38 "
Alustan leveys45.38 "
Takahaarukan taskun korkeus3 7 / 8 "
Hihnan pituus36 "
Varvaslaudan korkeus4.13 "
Varvaslaudan korkeus4 1 / 8 "
Ylimmän kiskon korkeus42 "
Leveys48.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)166.69
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterVäriSisääntulotyyliHinta
VESTIL WP-3636 Työtaso, 36 x 36 tuuman koko, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CHT WP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,377.78
VESTIL WP-3636-84B työtaso 84 tuuman pidennetyllä selkänojalla, 36 x 36 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs | AG8CHU WP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,554.82
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-3648 Työtaso, 36 x 48 tuumaa, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CHZ WP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,360.84
VESTIL WP-3648-84B työtaso 84 tuuman pidennetyllä selkänojalla, 36 x 48 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs | AG8CJA WP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,683.63
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-4848-84B työtaso, jossa 84 tuuman laajennettu takaosa, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs | AG8CJQ WP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,886.98
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-4848-84B-FF Työtaso 84 tuuman pidennetyllä selkänojalla, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs | AG8CJU WP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€3,156.97
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-4848-FF Työtaso, Täysin varusteltu, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG8CJZ WP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€2,824.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-4848 työtaso, 48 x 48 tuuman koko, 1000 lb., sininen, teräs
€1,552.07 / yksikkö