VESTIL WP-sarjan työtasot, yksipuolinen sisäänkäynti


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kokoontaitettava: Ei , Oven leveys: 16 " , Haarukan paksuus: 1.5 " , Haarukan leveys: 7.75 " , Etu- ja takahaarukkataskun leveys: 7 3 / 4 " , Etuhaarukan taskun korkeus: 1 7 / 8 " , Kaiteen suunnittelu: Kiinteä kaide Sisältää: Mukana 36" turvahihna ja piikkilukko , Materiaali: Teräs , Kiskon keskikorkeus: 21 " , Ovien lukumäärä: 1 , Takahaarukkataskun korkeus: 3 7 / 8 " , Hihnan pituus: 36 " , Varvaslaudan korkeus: 4.13 "
TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterVäriSisääntulotyyliHinta (ei alv)
A
WP-3636-84B
1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,554.82
B
WP-4848-84B
1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,886.98
C
WP-3636
1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,211.30
D
WP-3648-84B
1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,683.63
E
WP-4848-84B-FF
1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€3,156.97
F
WP-4848-FF
1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€2,824.92
G
WP-3648
1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,332.97
H
WP-4848
1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Sininen, keltainenYksi sivuovi€1,552.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?