VESTIL WP-4072 Monen henkilön työtaso, 40 x 72 tuuman koko | AG8CJM

VESTIL WP-4072 Monen henkilön työtaso, 40 x 72 tuuman koko

Tuote: AG8CJM Malli: WP-4072
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,762.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Koko1200 lbs.
VäriKeltainen
Oven leveys35 "
Haarukan paksuudelle1.5 "
Fork Widthille7.75 "
Fork Pocket Center29 "
Haarukan taskussa2 3 / 4 "
Haarukan tasku7"
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus1.5 "
Haarukan leveys7.75 "
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus63.13 "
Sisältää36" turvahihna ja piikkilukko
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus22.25 "
Ovien lukumäärä1
Platform Pituus40 "
Alustan leveys72 "
Sivureuna4"
Varvaslaudan korkeus4"
Putken koko2"
PutkityyppiNeliö
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.7
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL WP-40120 Monen henkilön työtaso, 40 x 120 tuuman koko | AG8CJL WP-401201800 lbs.120 "120 "€8,234.25
Tarjouspyyntö
VESTIL WP-4096 Monen henkilön työtaso, 40 x 96 tuuman koko | AG8CJN WP-40961500 lbs.96 "96 "€7,176.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-4072 Monen henkilön työtaso, 40 x 72 tuuman koko
€6,762.27 / yksikkö