VESTIL WMD-4252 sinkitty teräs hitsattu lankalava, koko 42 tuumaa x 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CHN Malli: WMD-4252

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
Sisältää paristotEi
Beam Leveys108 "
Koko2500 lbs.
Kapasiteetti per osa2500 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii Step Beamiin1 1 / 2 "
Mitata13 ga.
Korkeus1.5 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Kaksi108 "
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL WMD-4246 sinkitty teräs hitsattu lankalava, 42 tuumaa x 46 tuumaa | AG8CHM WMD-424646 "€110.04
VESTIL WMD-4258 sinkitty teräs hitsattu lankalava, 42 tuumaa x 58 tuumaa | AG8CHP WMD-425858 "€130.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WMD-4252 sinkitty teräs hitsattu lankalava, koko 42 tuumaa x 52 tuumaa
€125.81 / yksikkö