VESTIL WMD-4246 sinkitty teräs hitsattu lankalava, koko 42 tuumaa x 46 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CHM Malli: WMD-4246

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
Sisältää paristotEi
Beam Leveys96 "
Koko2500 lbs.
Kapasiteetti per osa2500 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii Step Beamiin1 1 / 2 "
Mitata13 ga.
Korkeus1.5 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Kaksi96 "
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili PALKKI-S-960 Lavahyllyn askelpalkit: Ne tarjoavat lavan rakenteellisen eheyden ja yhtenäisyyden ja niissä on ruoste- ja naarmuuntumaton pinta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on C-kanavalla ja U-kanavalla?

A. Kanavat ovat metalliliuskoja, jotka on muotoiltu tiettyyn muotoon, kuten J / C / U. U-kanavissa on kaksi samankokoista sivua kiinnitettynä kanavan pohjaan. Ne muistuttavat C-kanavia, mutta C-kanavan sivut ovat lyhyempiä kuin kanavan pohjan leveys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL WMD-4252 sinkitty teräs hitsattu lankalava, 42 tuumaa x 52 tuumaa | AG8CHN WMD-425252 "€125.81
VESTIL WMD-4258 sinkitty teräs hitsattu lankalava, 42 tuumaa x 58 tuumaa | AG8CHP WMD-425858 "€130.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WMD-4246 sinkitty teräs hitsattu lankalava, koko 42 tuumaa x 46 tuumaa
€110.04 / yksikkö