MARATHON MOTORS Keskipakopumppumoottorit, kolmivaiheinen, tippumaton, C Face Footless, 56C/56J


Marathonin keskipakopumppumoottorit tai suihkupumppumoottorit on suunniteltu koneille ja nesteensiirtosäiliöille vesihuollon, valmistuksen sekä elintarvike- ja juomakäsittelysovelluksissa.

Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 6.42 " , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , HP: 3/4 , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Jet-pumput , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Kasvot , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Tyyppikilven RPM: 1725 , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , Kokonaispituus: 11.25 " , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 3450 , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2.375 " , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Akselin tyyppi: Kierre 7 / 16-20 UNF-2A , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 208-230/460
TyyliMalliLiiteTäyden kuorman ampeeriteräPalvelukerroinHinta (ei alv)
A
5K37MN38
DP2.6-2.6/1.3Pumpun moottori1.50€562.49
B
5K46KN4141
Avaa tippuminen3.3-3.0/1.5Suihkupumpun moottori1.25€969.53

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Marathon-keskipakopumppumoottoreissa on myötä- tai vastapäivään pyörivät akselit, jotka mahdollistavat jopa 3450 rpm:n nopeuden.
  • Niissä on kaksoistiivistetyt kuulalaakerit, jotka on mekaanisesti lukittu akselin päähän moottorin kitkan vähentämiseksi.
  • Näissä yksiköissä on kondensaattorikäynnistys tai kondensaattorikäynnistysmoottori tehokkuuden parantamiseksi.
  • Ne on varustettu tippumisen estävällä kotelolla, joka mahdollistaa jäähdytysilman virtauksen moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
  • Näissä teräsrakenteisissa suihkupumppumoottoreissa on kiilaakseli jatkuvaa käyttöä varten ja oravahäkin induktio tasaisen nopeuden varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on avoimen tippuvan kotelon moottori?

Avoimet tippumattomat kotelomoottorit päästävät ilmaa virtaamaan käämien läpi jäähdyttämään niitä, estäen nestepisaroiden putoamisen moottoriin alle 15 asteen kulmassa pystysuoraan nähden.

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Sähkö virtaa 3 erillisen johtimen kautta.

Estävätkö nämä moottorit ylikuormituksen?

Kyllä, Marathon-suihkupumppumoottoreissa on automaattinen palautuslämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?