VESTIL WM-60 teräs neliöturvallinen kaide metalliverkko, 60 tuuman koko | AG8CHH

VESTIL WM-60 teräs nelikulmainen turvakaide lankaverkko, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CHH Malli: WM-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalliverkko
VäriKeltainen
Korkeus22 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennustyyliPultti päällä
Leveys0.03 "
Lankaverkon halkaisija.3 / 16 "
Toimii yhdessäSQ-60-TB, SQ-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7314390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL WM-108 teräs neliöturvallinen kaide metalliverkko, 108 tuuman koko | AG8CHE WM-108108 "€188.92
Tarjouspyyntö
VESTIL WM-120 teräs neliöturvallinen kaide metalliverkko, 120 tuuman koko | AG8CHF WM-120120 "€205.99
Tarjouspyyntö
VESTIL WM-48 teräs neliöturvallinen kaide metalliverkko, 48 tuuman koko | AG8CHG WM-4848 "€117.28
VESTIL WM-72 Steel Neliönmuotoinen Turvakaide Wire Mesh, 72 tuuman koko | AG8CHJ WM-7272 "€135.89
Tarjouspyyntö
VESTIL WM-84 teräs neliöturvallinen kaide metalliverkko, 84 tuuman koko | AG8CHK WM-8484 "€151.58
Tarjouspyyntö
VESTIL WM-96 teräksinen nelikulmainen turvakaide metalliverkko, 96 tuuman koko | AG8CHL WM-9696 "€170.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WM-60 teräs nelikulmainen turvakaide lankaverkko, koko 60 tuumaa
€124.36 / yksikkö