VESTIL WIRE-D-SHD-HR käsitrukki, kovakumipyörät Wire Reel Caddylle | AG8CEE

VESTIL WIRE-D-SHD-HR käsitrukki, kovakumipyörät Wire Reel Caddylle

Varastossa
Tuote: AG8CEE Malli: WIRE-D-SHD-HR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Reel Caddy -lisävaruste
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Korkeus52 "
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7"
Nenälevyn pituus5 1 / 8 "
Tyyppikilven leveys20 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys22 "
Toimii yhdessäWIRE-D, WIRE-D-WHK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven paksuus (tuumaa): 1/8
    • Sisältää (määrä): (2) U-pultit, (4) Aluslevyt, (4) Lukituspultit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
VESTIL WIRE-D-SHD-PN käsitrukki, paineilmapyörät Wire Reel Caddylle | AG8CEF WIRE-D-SHD-PNPneumaattinen3 1 / 2 "€257.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-D-SHD-HR käsitrukki, kovakumipyörät Wire Reel Caddylle
€284.86 / yksikkö