VESTIL WBS-CART-Y Metalli/muovi verkkosuojakärrypaketti, keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG8CDD Malli: WBS-CART-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,866.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötylaukku
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaMuovi
Base TypeTäytettävä vedellä tai hiekalla
Hihnan pituus15 ft.
Vyöviestivarovaisuus
VäriKeltainen
Syvyys23 1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija6"
Etupyörän materiaaliMuovi
Korkeus42 "
Sisältää(1) kärry, (5) telineet, (5) sisäänvedettävät vyöt, (5) jalustat
Sisällä ulkonasisä-
Pituus23 1 / 4 "
Kantavuus100 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pohjan lukumäärä5
Hyllyjen lukumäärä1
Piikkien määrä5
Pyörien lukumäärä4
Postikorkeus22 "- 42"
PostimateriaaliMuovi
Takarenkaan halkaisija4"
Takapyörän materiaaliMuovi
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Hyllyn pituus16 "
Hyllyn leveys16 "
Painokapasiteetti100 lbs.
Leveys16 1 / 2 "
Keltainen varoituskela5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
HS-koodi9403700000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WBS-CART-Y Metalli/muovi verkkosuojakärrypaketti, keltainen/musta
€1,866.96 / yksikkö