Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QJA32125 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGE

SQUARE D QJA32125 Katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UGE Malli: QJA32125

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,313.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiQJA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)19.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D QJA222001 -katkaisija, I-Line-tyyli, laajennus, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC @ 240V | AG8UGC QJA222001200A240V€1,814.46
SQUARE D QJA32100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGD QJA32100100A240V€3,669.74
SQUARE D QJA32150 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGF QJA32150150A240V€5,313.69
SQUARE D QJA32175 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGG QJA32175175A240V€4,871.85
SQUARE D QJA32200 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGH QJA32200200A240V€5,313.69
SQUARE D QJA32225 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 225 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGJ QJA32225225A240V€2,435.99
SQUARE D QJA222002 valettu kotelovirtakatkaisin, 100kAIC 240 V, 200 A, 3-napainen | CE6HNK QJA222002200240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QJA32125 Katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v
€5,313.69 / yksikkö