VESTIL WALL-D Seinään kiinnitettävä käsivinssi, Double, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG8CCX

VESTIL WALL-D Seinään kiinnitettävä käsivinssi, kaksinkertainen, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CCX Malli: WALL-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Koko1500 lbs.
VäriHopea
Syvyys11.4375 "
Vaihteisto41:1
Käsittele väriäHopea
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus6.6 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus14.75 "
Pituus11.437 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys5.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)29.05
Laivan leveys (cm)13.1
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyskahvan pituusKorkeusLeveysHinta
VESTIL WALL-S Seinäasennettu käsivinssi, yksittäinen, 1500 Lb. kapasiteetti | AG8CCY WALL-S15 "9.6 "6"6"€220.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WALL-D Seinään kiinnitettävä käsivinssi, kaksinkertainen, 1500 Lb. Kapasiteetti
€229.01 / yksikkö