VESTIL WALL-S Seinään kiinnitettävä käsivinssi, yksittäinen, 1500 Lb. kapasiteettia

Varastossa
Tuote: AG8CCY Malli: WALL-S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Koko1500 lbs.
VäriHopea
Syvyys15 "
Vaihteisto41:1
Käsittele väriäHopea
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus9.6 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus6"
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Toimintamanuaalinen
Käytä1/4" kaapelin halkaisija, 32 jalkaa. Kaapelin pituus
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyskahvan pituusKorkeusLeveysHinta
VESTIL WALL-D Seinään kiinnitettävä käsivinssi, Double, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG8CCX WALL-D11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "€229.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WALL-S Seinään kiinnitettävä käsivinssi, yksittäinen, 1500 Lb. kapasiteettia
€220.46 / yksikkö