VESTIL VSWP-60-DM harjalakaisukone, pölymoppisarja | AG8CBQ

VESTIL VSWP-60-DM harjalakaisukone, pölymoppisarja

Varastossa
Tuote: AG8CBQ Malli: VSWP-60-DM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan luuta
Väripunainen
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus5.5 "
Pituus9.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Valmistaja SarjaPro-sarjan luuta
Kokonaispituus9.5 "
Leveys60 "
Toimii yhdessäVSWP-48, VSWP-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSWP-60-DM harjalakaisukone, pölymoppisarja
€314.87 / yksikkö