Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51390.037.0001 Split Lock Washer Hi Collar 3/8 Inch, 50PK | AB7ERR 22UJ77

APPROVED VENDOR U51390.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7ERR Malli: U51390.037.0001Ristiviite: 22UJ77 / 42KL48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.377 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.55 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.125 "
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51390.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 3/8 tuumaa, 50PK
€16.00 /pakkaus