Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M251RS Pneumaattinen venttiili | AD2CXT 3NB15

ARO Pneumaattinen M251RS-venttiili

Varastossa
Tuote: AD2CXT Malli: M251RSRistiviite: 3NB15

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuRulla / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
CFM7
Tilavuuskerroin0.2
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Kokonaiskorkeus2.187 "
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuRungon materiaaliPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroinYhteysHinta
ARO 461-2 Manuaalinen ilmaventtiilin kämmenpainike 5/32 letkut | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Painike / kevätYhdistetty5 / 32 "-25 - 200 astetta F7.50.2Putki€190.71
ARO 203-C -venttiilin raja 1/8 tuumaa | AB9TVE 2F895 203 -C11 / 16 "Rullavipu / jousi-1 / 8 "32 astetta 160 astetta F7.50.2NPT€96.48
ARO 223-C -venttiilin vaihto 1/8 sisään | AB9TVH 2F905 223 -C11 / 16 "Vaihda / Manuaalinen-1 / 8 "32 astetta 160 astetta F7.50.2NPT€109.37
ARO E252HS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Painike / kevät-1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7NPT€334.58
ARO E252LM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Vipu / Manuaalinen-1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7NPT€286.22
ARO M252HS-10 Pneumaattinen venttiili | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Painike / kevätAlumiini1 / 4 "32 astetta 160 astetta F260.7NPT€135.88
ARO M252HS-15 Pneumaattinen venttiili | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "Nappi / jousi pidätykselläAlumiini1 / 4 "32 astetta 160 astetta F260.7NPT€119.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO Pneumaattinen M251RS-venttiili
€85.54 / yksikkö