DURHAM MANUFACTURING Säiliöyksiköt


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Mittari: 20, 22, 24 , Pituus: 33.8125 "
TyyliMalliKokonaiskorkeusSäiliön syvyysSäiliön korkeuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräAltaan leveysVäriSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A
363LP-95
------HarmaaKiiltävä jauhemaali€444.17
B
353-95
11.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"HarmaaPuuteroitu€191.66
C
344-95
19.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"HarmaaPuuteroitu€207.78
D
393-95
19.25 "8.5 "9"33.75 "88"HarmaaPuuteroitu€133.73
E
357-17-S1156
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"punainenPuuteroitu€226.76
F
357-95
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"HarmaaPuuteroitu€201.25
G
354-95
19.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "HarmaaPuuteroitu€223.86
H
394-95
22.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"HarmaaPuuteroitu€153.56
I
349-95
22.25 "8.375 "4"33.75 "404"HarmaaPuuteroitu€230.91
J
314-95
23.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "HarmaaPuuteroitu€170.05
K
359-17-S1156
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"punainenPuuteroitu€276.45
L
359-95
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"HarmaaPuuteroitu€267.42
M
356-17-S1156
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "punainenPuuteroitu€256.55
N
330-95
23.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"HarmaaPuuteroitu€196.13
O
356-95
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "HarmaaPuuteroitu€187.88
P
396-95
23.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "HarmaaPuuteroitu€197.68
Q
329-95
23.88 "11.875 "033.75 "416.75 "HarmaaPuuteroitu€190.93
R
351-95
42 "11.875 "8.5 "33.75 "208"HarmaaPuuteroitu€350.03
S
360-17-S1156
42 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--€415.26
T
361-95
42 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "HarmaaPuuteroitu€410.79
U
358-95
42 "11.875 "4.5 "17.875 "364"HarmaaPuuteroitu€255.66
V
350-95
42 "8.375 "4.5 "33.75 "724"HarmaaPuuteroitu€371.16
W
360-95
42 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "HarmaaPuuteroitu€389.46
X
363-95
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"HarmaaPuuteroitu€418.79
Y
363-17-S1156
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"punainenPuuteroitu€418.79
Z
397-95
42 "12 "7.25 "33.75 "1016.25 "HarmaaPuuteroitu€325.03
A1
398-95
42 "12 "(40) 4-1 / 2 ", (4) 7"33.75 "44(40) 4 ", (4) 16-1 / 4"HarmaaPuuteroitu€338.76
B1
399-95
42 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"HarmaaPuuteroitu€348.42
C1
351-17-S1156
42 "12 "8.5 "33.75 "208"punainenPuuteroitu€362.95
D1
725-95
64.5 "12 "8.125 "33.75 "328"HarmaaPuuteroitu€553.19
E1
745-95
64.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"HarmaaPuuteroitu€731.81
F1
730-95
64.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"HarmaaPuuteroitu€604.76
G1
740-95
64.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "HarmaaPuuteroitu€725.79
H1
735-95
64.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"HarmaaPuuteroitu€664.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?