VESTIL VS-ECH-5-1PH Variable Speed ​​Elect Hoist, 500 Lb. Kapasiteetti | AG8BZD

VESTIL VS-ECH-5-1PH Variable Speed ​​Elect Hoist, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BZD Malli: VS-ECH-5-1PH

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,060.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Koko500 lbs.
Ketjun turvallisuustekijä4
Värisininen
sisäkorkeus18 "
Päätilan koko18 "
Korkeus17 "
HP1 / 2 hp
Käyttökorkeus0-49 jalkaa
Pituus10 3 / 4 "
Nosta korkeus13 ft.
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vaihe1
Turvallisuus tekijä2
Vakiohissi13 ft.
Muuttuva nopeus0-49 fpm
Jännite220V
Leveys12 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKäyttökorkeusKantavuusJänniteHinta
VESTIL VS-ECH-10-1PH säädettävänopeuksinen sähkönostin, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG8BZB VS-ECH-10-1PH19 "0-20 jalkaa1000 lbs.220V€4,524.03
VESTIL VS-ECH-2-1PH Variable Speed ​​Elect Hoist, 250 Lb. Kapasiteetti | AG8BZC VS-ECH-2-1PH17 "0-49 jalkaa250 lbs.115V€3,953.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VS-ECH-5-1PH Variable Speed ​​Elect Hoist, 500 Lb. Kapasiteetti
€4,060.56 / yksikkö