VESTIL VLPFS-R-3636 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys | AG8BTE

VESTIL VLPFS-R-3636 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG8BTE Malli: VLPFS-R-3636

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Kulma4.45 astetta
Koko2000 lbs.
VäriMusta
Korkeus4"
Pituus36 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
TyyppiMittakaavan lähestymisramppi
Leveys36 "
Toimii yhdessäVLPFS-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusLeveysHinta
VESTIL VLPFS-R-3648 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys | AG8BTF VLPFS-R-36484"4000 lbs.48 "€972.13
VESTIL VLPFS-R-3660 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 60 tuumaa leveys | AG8BTG VLPFS-R-36604"4000 lbs.60 "€1,173.88
VESTIL VLPFS-R-3696 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 96 tuumaa leveys | AG8BTH VLPFS-R-36963"2000 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPFS-R-3636 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys
€823.16 / yksikkö