VESTIL VLPFS-R-3696 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 96 tuumaa leveys | AG8BTH

VESTIL VLPFS-R-3696 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 96 tuumaa leveys

Tuote: AG8BTH Malli: VLPFS-R-3696
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Koko2000 lbs.
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus36 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
TyyppiMittakaavan lähestymisramppi
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.5
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusLeveysHinta
VESTIL VLPFS-R-3636 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys | AG8BTE VLPFS-R-36364"2000 lbs.36 "€823.16
VESTIL VLPFS-R-3648 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys | AG8BTF VLPFS-R-36484"4000 lbs.48 "€972.13
VESTIL VLPFS-R-3660 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 60 tuumaa leveys | AG8BTG VLPFS-R-36604"4000 lbs.60 "€1,173.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPFS-R-3696 Lattiaasteikon lähestymisramppi, 36 tuumaa pituus x 96 tuumaa leveys