VESTIL VLPFS-20 matalaprofiilinen lattiavaaka, 20000 Lb. Kapasiteetti, 120 pituus x 96 leveys

Tuote: AG8BTB Malli: VLPFS-20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset(6) AA
Koko20,000 lbs.
VäriMusta
tietoliikenneporttiKaksisuuntainen RS232
Näytä numerot6
Näytön korkeus45 "
Näytön korkeus maasta36 - 45 "
Näytön pituus6"
Näytön näytön pituus6"
Näytön segmentti7
Näytön leveys2"
Korkeus6.75 "
SisältääAC johto
Indeksoinnin tarkkuus1 lbs.
Pituus120 "
Kantavuus20000 lbs.
MateriaaliTeräs
ToimenpiteetPuntaa, kiloa
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus6 3 / 4 "
Kokonaispituus120 "
kokonaisleveys96 "
Ylikuormitussuoja150% kapasiteetti
Vaihe1
Lavan korkeus6 3 / 4 "
Platform Pituus120 "
Alustan leveys96 "
Jännite115V AC
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 990
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysIndeksoinnin tarkkuusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL VLPFS-2 matalaprofiilinen lattiavaaka, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 pituus x 36 leveys | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,392.43
VESTIL VLPFS-4A matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 pituus x 48 leveys | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€2,604.32
VESTIL VLPFS-4B matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti 60 Pituus x 60 Leveys | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,108.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPFS-20 matalaprofiilinen lattiavaaka, 20000 Lb. Kapasiteetti, 120 pituus x 96 leveys