VESTIL VLPFS-2 matalaprofiilinen lattiavaaka, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 pituus x 36 leveys

Varastossa
Tuote: AG8BTA Malli: VLPFS-2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,392.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset(6) AA
Koko2,000 lbs.
VäriMusta
tietoliikenneporttiKaksisuuntainen RS232
Näytä numerot6
Näytön korkeus45 "
Näytön korkeus maasta36 - 45 "
Näytön pituus6"
Näytön näytön pituus6"
Näytön segmentti7
Näytön leveys2"
Korkeus4"
SisältääAC johto
Indeksoinnin tarkkuus0.5 lbs.
Pituus36 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
ToimenpiteetPuntaa, kiloa
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys36 "
Ylikuormitussuoja150% kapasiteetti
Vaihe1
Lavan korkeus4"
Platform Pituus36 "
Alustan leveys36 "
Jännite115V AC
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysIndeksoinnin tarkkuusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL VLPFS-20 matalaprofiilinen lattiavaaka, 20000 Lb. Kapasiteetti, 120 Pituus x 96 Leveys | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL VLPFS-4A matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 pituus x 48 leveys | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€2,604.32
VESTIL VLPFS-4B matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti 60 Pituus x 60 Leveys | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,108.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPFS-2 matalaprofiilinen lattiavaaka, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 pituus x 36 leveys
€2,392.43 / yksikkö