VESTIL VLPFS-4B matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti 60 Pituus x 60 Leveys

Varastossa
Tuote: AG8BTD Malli: VLPFS-4B

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,108.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset(6) AA
Koko4,000 lbs.
VäriMusta
tietoliikenneporttiKaksisuuntainen RS232
Näytä numerot6
Näytön korkeus45 "
Näytön korkeus maasta36 - 45 "
Näytön pituus6"
Näytön näytön pituus6"
Näytön segmentti7
Näytön leveys2"
Korkeus4"
SisältääAC johto
Indeksoinnin tarkkuus1 lbs.
Pituus60 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
ToimenpiteetPuntaa, kiloa
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys60 "
Ylikuormitussuoja150% kapasiteetti
Vaihe1
Lavan korkeus4"
Platform Pituus55 "
Alustan leveys47 "
Jännite115V AC
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysIndeksoinnin tarkkuusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL VLPFS-2 matalaprofiilinen lattiavaaka, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 pituus x 36 leveys | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,392.43
VESTIL VLPFS-20 matalaprofiilinen lattiavaaka, 20000 Lb. Kapasiteetti, 120 Pituus x 96 Leveys | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL VLPFS-4A matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 pituus x 48 leveys | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€2,604.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPFS-4B matalaprofiilinen lattiavaaka, 4000 Lb. Kapasiteetti 60 Pituus x 60 Leveys
€3,108.36 / yksikkö