VESTIL VHPT/TD-2754 Kolmikerroksinen Hardwood Platform Cart, 27 tuumaa x 54 tuumaa koko | AG8BQM

VESTIL VHPT/TD-2754 kolmikerroksinen kovapuinen alustavaunu, 27 tuumaa x 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BQM Malli: VHPT/TD-2754

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu-kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriRusketus
Kannen pituus54 "
Kannen leveys27 "
Etupyörän halkaisija.6"
Korkeus42.25 "
Sisältää(3) Lavan/kannen tasot, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys
Pituus56 "
Kantavuus1600 lbs.
Alemman kannen korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliTeräs, puu
Max. Alustan korkeus50 "
MittayksikötJOKA
Keskitason korkeus29 1 / 2 "
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus50 "
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys27 "
Lavan korkeus9.5 "
Platform Pituus54 "
Alustan materiaaliPuu
Alustan nimellispaksuus1"
Alustan leveys27 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kantavuus1,600 lbs.
Yläkannen korkeus50 "
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL VHPT/TD-2448 Kolmikerroksinen Hardwood Platform Cart, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8BQL VHPT / TD-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€1,043.66
VESTIL VHPT/TD-3060 Kolmikerroksinen Hardwood Platform Cart, 30 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8BQN VHPT / TD-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,111.01
VESTIL VHPT/TD-3672 Kolmikerroksinen Hardwood Platform Cart, 36 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,427.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPT/TD-2754 kolmikerroksinen kovapuinen alustavaunu, 27 tuumaa x 54 tuumaa
€1,083.79 / yksikkö