MARTIN SPROCKET 3V-sarjan Hi-Cap Wedge Stock 4-uraiset MST-pyörät


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
4 3V 560 S
€226.24
B
4 3V 450 S
€211.04
C
4 3V 475 S
€195.26
D
4 3V 3350 R
€2,314.90
E
4 3V 600 Q
€233.67
F
4 3V 300 G
€189.08
G
4 3V 1060 Q
€413.34
H
4 3V 412 S
€193.80
I
4 3V 500 S
€207.65
J
4 3V 1900 R
€702.73
K
4 3V 690 Q
€270.76
L
4 3 V 335 H
€197.64
M
4 3V 265 G
€169.85
N
4 3V 650 Q
€239.78
O
4 3V 280 G
€171.29
P
4 3V 530 S
€219.98
Q
4 3V 2500 R
€1,198.57

3V-sarjan Hi-Cap Wedge Stock 4-uraiset MST-pyörät

Martin Sprocket 3V -sarjan Hi-Cap Wedge Stock MST-pyörät tarjoavat tehokkaan ja luotettavan hihnavoimansiirron koneissa ja laitteissa. Niitä käytetään kuljetinjärjestelmissä, maatalouslaitteissa, LVI-yksiköissä ja teollisuuskoneissa. Nämä pyörät on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten raudasta ja teräksestä, kestämään kulumista, hankausta ja takaamaan pitkän käyttöiän. Näissä laatoissa on 4-urainen muotoilu, joka parantaa hihnapitoa, minimoi liukumisen ja maksimoi voimansiirron tehokkuuden. Ne tarjoavat optimaalisen kuorman jakautumisen vähentääkseen hihnojen rasitusta ja pidentäen niiden käyttöikää. Nämä pyörät on suunniteltu yksinkertaiseen ja yksinkertaiseen asennukseen, ja ne voidaan nopeasti integroida olemassa oleviin järjestelmiin seisokkien minimoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?