A Ilmankulutus: 60 CFM , Hälytysasetus: 10 ppm , Näyttö: Nestekide , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Virtausalue: 0 - 1 lpm , Korkeus: 48 1 / 2 " , Imuliittimen tyyppi: Chicagon tyyli , Imuaukon koko: 3 / 4 " , Pituus: 13 1 / 2 " , Nostotyyppi: U-kiinnike , Materiaali: Teräs , Virtalähde: 115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto , Painealue: 5 - 125 psi , Äänitaso: 90 dB , Tyyppi: Kärry, ilmansuodatin , Visuaalinen: Ulkoisen virran kirkas LED-varoitusvalo korkealle CO:lle, matalalle ja ei akkua , Pyörän halkaisija: 10 " , Leveys: 26 "
Ilmansuodatuspaneelin vaunujen hengittäminen
Allegro tarjoaa hengittäviä ilmansuodatuspaneeleja, jotka suodattavat epäpuhtaudet ja hiilivedyt ilmakompressorista ja muuttavat hengittäväksi ilmaksi. Näissä yksiköissä on komponentteja, jotka on sijoitettu kannettavaan ja kestävään Pelican -koteloon, ja niissä on teleskooppikahva säilytyksen ja kuljetuksen helpottamiseksi. Ne voivat tarjota ilmavirtaa 60-100 cfm.