VESTIL VHMS-8 teräskonerulla, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPZ

VESTIL VHMS-8 teräskonerulla, 8000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BPZ Malli: VHMS-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Koko8000 lbs.
RullamateriaaliTeräs
Pyörän koko0.75 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
VäriOranssi
komponentitKonetela
Korkeus4.44 "
Pituus10 "
Kantavuus8000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä1
Pyörien lukumäärä1
Rullan korkeus3 / 4 "
Rullan pituus3 1 / 4 "
RullamateriaaliTeräs
Koko10 "x 5.5"
Renkaan koko3.25 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)11.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusKokoLeveysHinta
VESTIL VHMS-15 teräskonerulla, 15000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€453.75
VESTIL VHMS-2 teräskonerulla, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPW VHMS-23.25 "8"2000 lbs.8 "x 3.5"3.5 "€236.08
VESTIL VHMS-30 teräskonerulla, 30000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€579.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMS-8 teräskonerulla, 8000 Lb. Kapasiteetti
€416.58 / yksikkö