VESTIL VHMS-15 teräskonerulla, 15000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BPV Malli: VHMS-15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Koko15000 lbs.
RullamateriaaliTeräs
Pyörän koko0.75 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
VäriOranssi
komponentitKonetela
Korkeus4.88 "
Pituus10.5 "
Kantavuus15000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä1
Pyörien lukumäärä1
Rullan korkeus3 / 4 "
Rullan pituus3 1 / 4 "
RullamateriaaliTeräs
Koko10.5 "x 5.75"
Renkaan koko3.25 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusKokoLeveysHinta
VESTIL VHMS-2 teräskonerulla, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPW VHMS-23.25 "8"2000 lbs.8 "x 3.5"3.5 "€236.08
VESTIL VHMS-30 teräskonerulla, 30000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€579.77
VESTIL VHMS-8 teräskonerulla, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€416.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMS-15 teräskonerulla, 15000 Lb. Kapasiteetti
€453.75 / yksikkö