Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VHMS-2 teräskonerulla, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BPW Malli: VHMS-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Koko2000 lbs.
RullamateriaaliTeräs
Pyörän koko0.75 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
VäriOranssi
komponentitKonetela
Korkeus3.25 "
Pituus8"
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä1
Pyörien lukumäärä1
Koko8 "x 3.5"
Renkaan koko3.25 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusKokoLeveysHinta
VESTIL VHMS-15 teräskonerulla, 15000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€453.75
VESTIL VHMS-30 teräskonerulla, 30000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€579.77
VESTIL VHMS-8 teräskonerulla, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€416.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMS-2 teräskonerulla, 2000 Lb. Kapasiteetti
€236.08 / yksikkö