SQUARE D EHB34030-1212 lämpömagneettinen katkaisija, 277 / 480 V, ABC-vaihe | CE6HZC

SQUARE D EHB34030-1212 lämpömagneettinen katkaisija, 277 / 480 V, ABC-vaihe

Tuote: CE6HZC Malli: EHB34030-1212
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D EHB34030-1212 minikatkaisija, joka on suunniteltu katkaisemaan virta ja suojaamaan alavirran komponentteja vakavalta ylikuormitukselta ja oikosulkutilanteelta
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa nopean asennuksen Square D NF -paneelitauluihin
    • Sisältää 1A / 1B apukytkimen, joka helpottaa etäilmoitusta ja osoittaa koskettimien avoimen (laukaistun) tai suljetun tilan
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D EHB14015 Pulttinen katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14020 Pulttikytkin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
NELI D EHB14025 Pulttikytkin Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB14030 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 277 VAC, 1-vaihe | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14050 Pulttikytkin Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EHB24015 Pulttikytkin Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB24020 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EHB34030-1212 lämpömagneettinen katkaisija, 277 / 480 V, ABC-vaihe