LUBESITE 300-sarjan rasvansyöttölaitteet


Suodattaa
Pohjamateriaalia: Anodisoitu alumiini , Materiaali: polykarbonaatti
TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusKierteen kokoKäyttölämpötila.ViskositeettiHinta (ei alv)
A
302
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€85.38
A
305
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€106.34
A
360
6 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€170.06

300-sarjan rasvansyöttölaitteet

Lubesite 300 -sarjan rasvansyöttölaitteet on suunniteltu sovelluksiin, joihin kohdistuu iskuja, iskuja, tärinää, suuria vääntömomentteja tai keskipakovoimia. Automaattisissa rasvan syöttölaitteissa on vain kaksi liikkuvaa osaa. Nämä uudelleentäytettävät ja uudelleenkäytettävät rasvat asennetaan mihin tahansa asentoon, jotta rasvatasoja voidaan tarkastella yksinkertaisesti. Valitse laaja valikoima näistä Lubesite-rasvansyöttölaitteista, saatavana 2, 6 ja 1 oz: n kapasiteetilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?