VESTIL U-RACK-6 Kannettava U-teline, 6000 Lb. Kapasiteetti sarjaa kohti, oranssi | AG8BHK

VESTIL U-RACK-6 Kannettava säilytys U-teline, 6000 Lb. Kapasiteetti sarjaa kohti, oranssi

Varastossa
Tuote: AG8BHK Malli: U-RACK-6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen U-Rack
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Koko6000 lbs.
VäriOranssi
OminaisuudetKapasiteetti on 3000 lbs. Yksikköä kohden ja 6000 lbs. Pystypinoa kohti, voidaan pinota jopa 4 yksikköä korkeaksi
Korkeus19 "
SisältääLaiteasetukset
Sisällä pohjan leveys16 "
Sisäkorkeus15 1 / 2 "
Sisäpuolen yläleveys21 1 / 2 "
Pituus4"
Kantavuus6000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys25 "
pakkauskoko1
PinottavaKyllä
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetSisäkorkeusKantavuusKokonaissyvyysHinta
VESTIL U-RACK-10 Kannettava U-teline, 10000 Lb. Kapasiteetti sarjaa kohti, oranssi | AG8BHJ U-RACK-10Kapasiteetti on 5000 lbs. Yksikköä kohden ja 10000 lbs. Pystypinoa kohti, voidaan pinota jopa 4 yksikköä korkeaksi17 "10000 lbs.4 1 / 2 "€185.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL U-RACK-6 Kannettava säilytys U-teline, 6000 Lb. Kapasiteetti sarjaa kohti, oranssi
€157.46 / yksikkö