Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 3157D Itsestään poistuva avain | AC9WZX 3L980

JACOBS CHUCK 3157D itsestään poistuva avain

Varastossa
Tuote: AC9WZX Malli: 3157DRistiviite: 3L980

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepurkautuva istukan avain
Käytössä4YP19, 4YP20, 3L950, 3L952

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istukan avaimen koko (S-KK)
    • Lentäjän koko (tuumaa) (9/32)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JACOBS CHUCK 2948D itsepurkautuva avain | AC9WYJ 3L868 2948D€25.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 3157D itsestään poistuva avain
€23.98 / yksikkö