VESTIL U-RACK-10 Kannettava U-teline, 10000 Lb. Kapasiteetti sarjaa kohti, oranssi | AG8BHJ

VESTIL U-RACK-10 Kannettava säilytys U-teline, 10000 Lb. Kapasiteetti per sarja, oranssi

Varastossa
Tuote: AG8BHJ Malli: U-RACK-10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen U-Rack
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Koko10000 lbs.
VäriOranssi
OminaisuudetKapasiteetti on 5000 lbs. Yksikköä kohden ja 10000 lbs. Pystypinoa kohti, voidaan pinota jopa 4 yksikköä korkeaksi
Korkeus19 "
SisältääLaiteasetukset
Sisällä pohjan leveys15 1 / 2 "
Sisäkorkeus17 "
Sisäpuolen yläleveys21 1 / 2 "
Pituus4.5 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys4 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys25 "
pakkauskoko1
PinottavaKyllä
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetSisäkorkeusKantavuusKokonaissyvyysHinta
VESTIL U-RACK-6 Kannettava U-teline, 6000 Lb. Kapasiteetti sarjaa kohti, oranssi | AG8BHK U-RACK-6Kapasiteetti on 3000 lbs. Yksikköä kohden ja 6000 lbs. Pystypinoa kohti, voidaan pinota jopa 4 yksikköä korkeaksi15 1 / 2 "6000 lbs.4"€157.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL U-RACK-10 Kannettava säilytys U-teline, 10000 Lb. Kapasiteetti per sarja, oranssi
€185.93 / yksikkö