DAYTON 1WBW5 -huppu 54 tuumaa sinkitty teräs | AB3YYN

DAYTON 1WBW5 Weather Huppu 54 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3YYN Malli: 1WBW5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,749.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäähuppu
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Syvyys44-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)54
Mitata18
Korkeus60.25 "
Leveys60.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.1
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)165.86
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 1WBV9 Sääsuoja 24 tuuman sinkittyä terästä AB3YYH 1WBV921 "28.13 "28.12 "€401.55
DAYTON 1WBW1 säähuppu 30 tuuman sinkitty teräs | AB3YYJ 1WBW125 "34.125 "34.12 "€622.48
DAYTON 1WBW2 -huppu 36 tuumaa sinkitty teräs | AB3YYK 1WBW229 "40.13 "40.12 "€703.64
DAYTON 1WBW3 Sääsuoja 42 tuuman sinkitty teräs | AB3YYYLI 1WBW333 "46.125 "46.125 "€794.98
DAYTON 1WBW4 Sääsuoja 48 tuuman sinkitty teräs | AB3YYM 1WBW438 "54.13 "54.25 "€1,025.38
DAYTON 1WBW6 Sääsuoja 60 tuuman sinkittyä terästä AB3YYP 1WBW648-3 / 8 "66.25 "66.25 "€1,832.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WBW5 Weather Huppu 54 tuumaa galvanoitua terästä
€1,749.62 / yksikkö