Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUA9 -tarvikepussi, 24 x 18 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AC8NLY

APPROVED VENDOR 3CUA9 Utility Bag 24 x 18 tuumaa - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NLY Malli: 3CUA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötylaukku
VäriPoista valinta
Pituus24 "
Materiaalipolyeteeni
Paksuus1.1 milj.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUA7 -tarvikepussi, 8 x 6-1 / 2 tuumaa - 2000 kpl AC8NLW 3CUA78"0.75 milj.6.5 "€88.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUA8 -tarvikepussi, 14 x 10 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AC8NLX 3CUA814 "0.75 milj.10 "€102.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUA9 Utility Bag 24 x 18 tuumaa - 250 kpl pakkaus
€108.44 / yksikkö